Igus Prt-01-200 | Döner Halka Rulman Rpm 80 | 4lft2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS PRT-01-200 Döner Halka Yatağı Devir 80 | AD8PCA 4LFT2

IGUS PRT-01-200 Döner Bilyalı Rulman Rpm 80

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PCA Modeli: PRT-01-200Çapraz Referans: 4LFT2
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
€1,719.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Halka Yatağı
Montajlı boyutu137
Boyut A300 mm
Boyut B285 mm
Boyut C215 mm
Boyut D200 mm
Boyut e274 mm
Boyut F38
Boyut F38 mm
Boyut G15 mm
Boyut H16X22.5 mm
Boyut JM6 mm
Boyut K6.6 mm
Boyut lDIN 912 M6 mm
Boyut N124 mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)3.92
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)50.8
HS kodu8482105028
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Eksenel Sertlik (N) (500)
  • Boyut O (mm) (7)
  • Dinamik Eksenel Yük (Lbs.) (6744)
  • Dinamik Radyal Yük (Lbs.) (2248)
  • Radyal Sertlik (N) (65)
  • Statik Eksenel Yük (Lbs.) (22,480)
  • Statik Radyal Yük (Lbs.) (7868)
  • Boyut I (M6 mm)
  • Boyut M (137 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HBoyut ABoyut BBoyut JMaks. RPMBoyut CBoyut DBoyut eÜcret
IGUS PRT-02-30-AL Döner Halka Yatağı Devir 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
IGUS PRT-01-30 Döner Halka Yatağı Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
IGUS PRT-01-60 Döner Halka Yatağı Maks. Devir 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€722.26
IGUS PRT-01-100 Döner Halkalı Rulman Devri 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€892.13
IGUS PRT-01-150 Döner Halka Yatağı Devir 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,359.70
IGUS PRT-02-20-AL Döner Halka Yatağı Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22
IGUS PRT-02-60-AL Döner Halkalı Yatak Devri 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€644.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS PRT-01-200 Döner Bilyalı Rulman Rpm 80
€1,719.20 / Adet