Intermatic Hb112 | Zamanlayıcı Mekanik 240v 15a Takılabilir | 20xe84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC HB112 Zamanlayıcı Mekanik 240V 15A Fiş | AF7EEA 20XE84

INTERMATIC HB112 Zamanlayıcı Mekanik 240V 15A Plug In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EEA Modeli: HB112Çapraz Referans: 20XE84
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
€45.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zamanlayıcı Tak
Amper15
RenkBeyaz
derinlik3"
Dijital / MekanikMekanik
Güç @ 240V2
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri2
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23 saat, 30 dak.
Min. Zaman ayarı30 dk.
Priz Türü6-15R
Kaplar1
stilEklenti
Tipİç Aydınlatma
Anahtar TürüMekanik
Gerilim240
Watt3750
genişlik568588 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9107008000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperPil TipiMin. Zaman ayarıTipGerilimWattgenişlikÜcret
INTERMATIC HB113 Zamanlayıcı Mekanik 120V 20A Fiş | AF7EEB 20XE85 HB11323 saat, 30 dak.20-30 dk.İç Aydınlatma1202500568588 "€56.52
INTERMATIC HB114 Zamanlayıcı Mekanik 240V 20A Fiş | AF7EEC 20XE86 HB11423 saat, 30 dak.20-30 dk.İç Aydınlatma2405000568588 "€50.94
INTERMATIC TN311 Mekanik Fişli Programlanabilir Zamanlayıcı, Beyaz, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 saat, 30 dak.15-30 dk.İç Aydınlatma1201750568674 "€36.84
INTERMATIC DT620 Topraklamalı Zamanlayıcı, 28 Programlanmış Olay, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 Gün, 23 saat, 59 dakika.15SR44 Gümüş Oksit1 dk.İç Aydınlatma1201000568675 "€97.06
INTERMATIC HB880R Astronomik Zamanlayıcı; Siyah, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 Gün, 23 saat, 59 dakika.15AA Alkali1 dk.Dış Aydınlatma1201000568588 "€113.14
INTERMATIC TN111RM40 Dış Mekan Zamanlayıcı, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 saat, 30 dak.9.5-30 dk.-120 VAC11853"€30.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC HB112 Zamanlayıcı Mekanik 240V 15A Plug In
€45.57 / Adet