Intermatic Dış Mekan Zamanlayıcısı; Tn111rm40; Eklenti | 20xe88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC TN111RM40 Dış Mekan Zamanlayıcı, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88

INTERMATIC TN111RM40 Dış Mekan Zamanlayıcı, 120 V, 9.5 A, SPST

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MKA Modeli: TN111RM40Çapraz Referans: 20XE88
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
€29.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zamanlayıcı Tak
Amper9.5
RenkSiyah
derinlik3"
Dijital / MekanikMekanik
uzunluk4"
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri2
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23 saat, 30 dak.
Min. Zaman ayarı30 dk.
Priz Türü1-15R
Kaplar1
stilEklenti
Anahtar TürüMekanik
UPC078275097384
Gerilim120 VAC
Watt1185
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Intermatic TN111RM40, floresan, akkor ve diğer dış mekan aydınlatma sistemleri için uygun bir lamba ve küçük cihaz zamanlayıcısıdır. Dış mekan zamanlayıcısı ile her gün iki farklı açma/kapama olayı ile kontrol edilebilen peyzaj aydınlatmasına sahiptir.

Özellikler:

  • Intermatic TN111RM40 24 saatlik dış mekan mekanik zamanlayıcı, Tip 3R düşük voltajlı transformatör muhafazasına kurulum için derecelendirilmiştir ve havalandırıcılar, su çeşmeleri ve motor bloğu ısıtıcıları için uygundur.
  • Çıkarılabilir tetikleyiciler kullanarak günde 2 AÇIK / KAPALI ayarı sağlarken, ekstra tetikleyicilerle daha fazla AÇIK / KAPALI olaylarının eklenmesini kolaylaştırır.
  • 2 uçlu polarize ve manuel geçersiz kılma çıkışlarına sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CSA
  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Üç ana zamanlayıcı türü nelerdir?

A. Üç ana PLC zamanlayıcı türü; gecikmeli, gecikmeli ve kalıcı gecikmeli.

S. Eklenti zamanlayıcı ne kadar elektrik tüketir?

A. Ortalama mekanik zamanlayıcı saatte 1 Watt kullanır ve bu da günlük 24 Watt'a karşılık gelir. Tipik olarak, bir dijital zamanlayıcı biraz daha fazla enerji kullanır. Burada saatte yaklaşık 2 Watt güç kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperPil TipiMin. Zaman ayarıTipGerilimWattgenişlikÜcret
INTERMATIC HB112 Zamanlayıcı Mekanik 240V 15A Fiş | AF7EEA 20XE84 HB11223 saat, 30 dak.15-30 dk.İç Aydınlatma2403750568588 "€39.55
INTERMATIC HB113 Zamanlayıcı Mekanik 120V 20A Fiş | AF7EEB 20XE85 HB11323 saat, 30 dak.20-30 dk.İç Aydınlatma1202500568588 "€51.16
INTERMATIC HB114 Zamanlayıcı Mekanik 240V 20A Fiş | AF7EEC 20XE86 HB11423 saat, 30 dak.20-30 dk.İç Aydınlatma2405000568588 "€50.87
INTERMATIC TN311 Mekanik Fişli Programlanabilir Zamanlayıcı, Beyaz, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 saat, 30 dak.15-30 dk.İç Aydınlatma1201750568674 "€31.97
INTERMATIC DT620 Topraklamalı Zamanlayıcı, 28 Programlanmış Olay, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 Gün, 23 saat, 59 dakika.15SR44 Gümüş Oksit1 dk.İç Aydınlatma1201000568675 "€87.08
INTERMATIC HB880R Astronomik Zamanlayıcı; Siyah, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 Gün, 23 saat, 59 dakika.15AA Alkali1 dk.Dış Aydınlatma1201000568588 "€113.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC TN111RM40 Dış Mekan Zamanlayıcı, 120 V, 9.5 A, SPST
€29.28 / Adet