Intermatic Tn311 24 Saat İç Mekan Mekanik Zamanlayıcı | 20xe87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC TN311 Mekanik Fişli Programlanabilir Zamanlayıcı, Beyaz, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87

INTERMATIC TN311 Mekanik Takılabilir Programlanabilir Zamanlayıcı, Beyaz, 15 A, 120 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EED Modeli: TN311Çapraz Referans: 20XE87
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
€36.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zamanlayıcı Tak
Amper15
RenkBeyaz
derinlik3-13 / 64 "
Dijital / MekanikMekanik
Güç @ 120V1
uzunluk3 13 / 64 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri3
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23 saat, 30 dak.
Min. Zaman ayarı30 dk.
Priz Türü5-15R
Kaplar1
stilEklenti
Tipİç Aydınlatma
Anahtar TürüMekanik
Gerilim120
Watt1750
genişlik568674 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9107008000

Ürün Detayı:

  • 24 V klimaları, kişisel bilgisayarları, ısıtıcıları ve metal halojenür ve HPS aydınlatma armatürlerini otomatik olarak kontrol etmek için kullanılan 120 saatlik iç mekan mekanik zamanlayıcı
  • Önceden ayarlanmış programı değiştirmeyen ve günde 3 AÇMA / KAPAMA ayarı sağlayan bir manuel geçersiz kılma anahtarına sahiptir
  • Kullanıcı güvenliği için üç telli topraklı fiş ve çıkış kutusu ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperPil TipiMin. Zaman ayarıTipGerilimWattgenişlikÜcret
INTERMATIC HB112 Zamanlayıcı Mekanik 240V 15A Fiş | AF7EEA 20XE84 HB11223 saat, 30 dak.15-30 dk.İç Aydınlatma2403750568588 "€45.57
INTERMATIC HB113 Zamanlayıcı Mekanik 120V 20A Fiş | AF7EEB 20XE85 HB11323 saat, 30 dak.20-30 dk.İç Aydınlatma1202500568588 "€56.52
INTERMATIC HB114 Zamanlayıcı Mekanik 240V 20A Fiş | AF7EEC 20XE86 HB11423 saat, 30 dak.20-30 dk.İç Aydınlatma2405000568588 "€50.94
INTERMATIC DT620 Topraklamalı Zamanlayıcı, 28 Programlanmış Olay, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 Gün, 23 saat, 59 dakika.15SR44 Gümüş Oksit1 dk.İç Aydınlatma1201000568675 "€97.06
INTERMATIC HB880R Astronomik Zamanlayıcı; Siyah, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 Gün, 23 saat, 59 dakika.15AA Alkali1 dk.Dış Aydınlatma1201000568588 "€113.14
INTERMATIC TN111RM40 Dış Mekan Zamanlayıcı, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 saat, 30 dak.9.5-30 dk.-120 VAC11853"€30.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC TN311 Mekanik Takılabilir Programlanabilir Zamanlayıcı, Beyaz, 15 A, 120 V
€36.84 / Adet