Intermatic T104R 24 saatlik mekanik zaman anahtarı, aydınlatma sistemlerinin, ısıtma ve soğutma ekipmanlarının, havuz pompalarının ve diğer elektrikli cihazların otomatik çalışmasını yönetmek için uygundur. Ticari ve endüstriyel ortamlarda kullanılır ve cihazların AÇIK ve KAPALI duruma getirilmesi için günlük programların ayarlanmasına olanak sağlar, enerji tüketimini optimize eder ve doluluk yanılsaması yaratarak güvenliği artırır.
Özellikler:
- Bu zamanlayıcı, çeşitli yüklerin 24 saat boyunca doğrudan kontrol edilmesini sağlayarak elektrikli cihazlar için hassas planlama sağlar.
- Günde en fazla 12 AÇMA/KAPATMA işlemini gerçekleştirme kapasitesiyle birlikte gelir ve minimum bir saatlik aralıklarla ince ayarlı kontrole olanak tanır.
- Bu zamanlayıcı anahtarı, anında ayarlamalar için manuel geçersiz kılma işlevi sunar.
- Çeşitli kurulumlara uyumluluk ve entegrasyon kolaylığı sağlayan bir AÇIK ve bir KAPALI tetikleyici ile donatılmıştır.
Sık sorulan Sorular:
S. Intermatic T104 ve T104R arasındaki fark nedir?
A. T104, iç mekan muhafazasında gelirken T104R, dış mekan kullanımı için de tasarlanmıştır.
S. Mekanik zamanlayıcılar elektrik tüketir mi?
A. Ortalama mekanik zamanlayıcı saatte 1 Watt kullanır ve bu da günlük 24 Watt'a karşılık gelir. Tipik olarak, bir dijital zamanlayıcı biraz daha fazla enerji kullanır. Burada saatte yaklaşık 2 Watt güç kullanılır.
S. Üç ana zamanlayıcı türü nelerdir?
A. Üç ana PLC zamanlayıcı türü; gecikmeli, gecikmeli ve kalıcı gecikmeli.
S. Intermatic T104R 24 saatlik mekanik zaman anahtarının çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
A. -40 ila 131 derece F çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
S. Bu Intermatic zamanlayıcı hangi kablo boyutuna uygundur?
C. 8 ile 14 AWG arasında değişen kablo boyutlarına uyum sağlayabilir.
S. Bu anahtar zamanlayıcı zorlu ortamlara dayanabilir mi?
C. Zorlu ortamlarda bile yüksek mukavemet ve yapısal sağlamlık sağlayan bir 3R meta muhafazaya sahiptir.