Intermatic T1976r | Zamanlayıcı 24 saat Hız 208-277v 40a Nema3r | 4xgw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC T1976R Zamanlayıcı 24 saat Spdt 208-277v 40a Nema3r | AE2GVB 4XGW8

INTERMATIC T1976R Zamanlayıcı 24sa Hız 208-277v 40a Nema3r

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GVB Model: T1976RÇapraz Referans: 4XGW8
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
€449.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper20
İletişim FormuSPDT
HP @ 120V ile iletişime geçin1/2
HP @ 240V ile iletişime geçin1
Gün KaptanıEvet
derinlik3"
Muhafaza TipiÇelik Dış Mekan
Ekstra Trippers2E132
BitişGri
Yükseklik7.75 "
uzunluk7.75 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23-3 / 4 saat.
Min. Zaman ayarı15 dk.
dağAnahtar deliği
NEMA Değerlendirmesi3R
Kutup sayısı1
Dahil Olan Yolcu Sayısı96 Esir
Çalışma Sıcaklığı.40 kadar 130
Tip24 Saat, Çoklu İşlem
Gerilim208-277
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperİletişim FormuMin. Zaman ayarıdağNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıÇalışma Sıcaklığı.Ücret
INTERMATIC T7401B Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplu | AB8WHJ 2A208 T7401B21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Delik Duvar14-€456.38
INTERMATIC T7401BC Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplar | AB8WHK 2A209 T7401BC21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Duvar14-€1,427.74
INTERMATIC T2005 Zamanlayıcı 7 Günlük Kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 saat.20SPDT2 saat.vida11-€366.25
INTERMATIC T1905E Zamanlayıcı Çoklu İşlemi | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 saat.20SPDT15 dk.Delik Duvar11+ 40 to-130€289.56
INTERMATIC T101 Elektromekanik Zamanlayıcı, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 saat.40SPST NO1 saat.Delik Duvar11-€164.10
INTERMATIC T103 Elektromekanik Zamanlayıcı, 24 Saat Zaman Ayarlı, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 saat.40DPST-YOK1 saat.Delik Duvar12-€203.77
INTERMATIC T171 Kaptanlı Elektromekanik Zamanlayıcı, İç Mekan Muhafazası, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 saat.40SPST NO1 saat.Duvar11-€240.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC T1976R Zamanlayıcı 24sa Hız 208-277v 40a Nema3r
€449.22 / Adet