INTERMATIC T7801BC Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutup
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektromekanik Zamanlayıcı |
Amper | 40 |
İletişim Formu | 2 NA / 2 NC |
HP @ 120V ile iletişime geçin | 2 |
HP @ 240V ile iletişime geçin | 5 |
Gün Kaptanı | Evet |
derinlik | 4" |
Muhafaza Tipi | Çelik İç Mekan |
Ekstra Trippers | 11Z966 |
Yükseklik | 12.5 " |
uzunluk | 12.5 " |
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri | 3 |
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | 21 saat. |
Min. Zaman ayarı | 3.5 saat. |
dağ | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
Kutup sayısı | 4 |
Dahil Olan Yolcu Sayısı | 14 |
Tip | 7 Gün |
Gerilim | 125 |
genişlik | 8.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.86 |
Gemi genişliği (cm) | 30.23 |
HS kodu | 9107008000 |
Menşe Ülkesi | FR |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Amper | İletişim Formu | Min. Zaman ayarı | dağ | NEMA Değerlendirmesi | Kutup sayısı | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21 saat. | 40 | 4PST-HAYIR | 3.5 saat. | Delik Duvar | 1 | 4 | - | €453.78 | ||
T7401BC | 21 saat. | 40 | 4PST-HAYIR | 3.5 saat. | Duvar | 1 | 4 | - | €1,341.48 | ||
T2005 | 22 saat. | 20 | SPDT | 2 saat. | vida | 1 | 1 | - | €366.25 | ||
T1905E | 23-3 / 4 saat. | 20 | SPDT | 15 dk. | Delik Duvar | 1 | 1 | + 40 to-130 | €291.38 | ||
T101 | 23 saat. | 40 | SPST NO | 1 saat. | Delik Duvar | 1 | 1 | - | €164.10 | ||
T103 | 23 saat. | 40 | DPST-YOK | 1 saat. | Delik Duvar | 1 | 2 | - | €203.77 | ||
T171 | 23 saat. | 40 | SPST NO | 1 saat. | Duvar | 1 | 1 | - | €240.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00