JAMCO HV248-BL Saklama Dolabı 14 Ölçü 78 İnç H 48 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Siyah |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Handle | Asma kilitlenebilir |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 202.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çekmece Sayısı | Kabine Rengi | Kapı Tipi | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ248-BL | - | Siyah | Standart | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 2000 lb | €5,087.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
MJ260-BL | - | Siyah | Standart | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 2000 lb | €4,956.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MH248-BL | - | Siyah | İçi Dolu | 2 | 24 " | 54 " | 48 " | 1000 lb. - 2000 lb. | €4,397.33 | ||
MH348-BL | - | Siyah | İçi Dolu | 2 | 30 " | 54 " | 48 " | 1000 lb. - 2000 lb. | €3,987.98 | ||
MH472-BL | - | Siyah | İçi Dolu | 2 | 36 " | 54 " | 72 " | 1000 lb. - 2000 lb. | €5,013.24 | ||
MG224-BL | - | Siyah | İçi Dolu | 3 | 24 " | 54 " | 24 " | 600 lb | €2,045.49 | ||
MG230-BL | - | Siyah | İçi Dolu | 3 | 24 " | 54 " | 30 " | 600 lb | €2,277.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00