JOBOX 1-756640 Alev Alabilir Güvenlik Kabini, Manuel Kapatma, 46.07 x 23.25 x 66.71 İnç Boyut, Sarı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapasite | 45 gal. |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 66.71 " |
uzunluk | 46.07 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 23.25 " |
C. Benzin, aseton, dietil eter vb. gibi OSHA uyumlu yanıcı sıvıları depolamak için güvenlik kodunu belirttiği için sarıya boyanmıştır.
A. Crescent Jobox 1-756640 yanıcı güvenlik kabini, yetkisiz erişim ve hırsızlığı önlemek için manuel olarak kapanan kapılara sahiptir. Bu kapılar konteynerlere kolay erişim için 180 dereceye kadar açılabilir.
A. Bu yanıcı güvenlik kabinleri, basınçlı gaz tüplerini, kriyojenik sıvıları ve yanıcı olmayan sıvıları depolamak için tasarlanmamıştır.
A. Crescent Jobox yanıcı saklama dolapları, havalandırma sağlamak ve kabinin güçlü kimyasal kokular yaymasını önlemek için yüksek ve alçak havalandırma bağlantılarına sahiptir.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Kırmızı | €1,430.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750620 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Yeşil | €1,482.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750640 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Sarı | €1,362.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Kırmızı | €1,884.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Yeşil | €1,962.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | Çelik | Sarı | €1,871.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-756610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Kırmızı | €2,260.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00