Kidde C3010-d | Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | 40h497 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIDDE C3010-D Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AD3MXV 40H497

KIDDE C3010-D Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MXV Modeli: C3010-DÇapraz Referans: 40H497
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
€132.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbon Monoksit Alarmı
Sesli Uyarı85 dB, 10 ft'de
Pil YedeklemeYok hayır
derinlik1.5 "
Tespit Yöntemielektrokimyasal
Dijital OkumaEvet
Yükseklik2.75 "
Ara Bağlantı YeteneğiYok hayır
Kilitleme PimiYok hayır
Çalışma Sıcaklığı.40 Derece ila 100 Derece F
Güç KaynağıMühürlü Lityum İyon
Görsel UyarıKırmızı LED
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8531100045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sustur Düğmesi (Hayır)
  • Test Düğmesi (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikDijital OkumaYükseklikGüç Kaynağıgenişlikpaket adetÜcret
KIDDE 9C05-LP2 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Yok hayır2.75 "(2) AA4.5 "1€60.55
KIDDE KN-COPP-B-LPM Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Yok hayır2.75 "(3) AA4.75 "1€73.15
KIDDE KN-COB-IC Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Yok hayır1.75 "120VAC, 9V-1€81.05
KIDDE KN-COP-IC Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Evet1.75 "120VAC, 9V-1€124.33
KIDDE 21007426 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Evet5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "1€198.82
KIDDE KN-COB-B-LP Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Yok hayır5"(3) AA3"1€59.99
KIDDE KN-COPP-B-LS Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Evet5"(3) AA3"1€80.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIDDE C3010-D Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal
€132.88 / Adet