KIMBLE CHASE 26500-6000 Erlenmeyer Şişesi 6000ml
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Erlenmeyer Matara, Dar Boyunlu |
Kapasite | 6000 mi |
Çap | 241mm |
Mezuniyet Aralığı | 1500 ila 6000 mL |
Mezuniyet Alt Bölümleri | 500 |
Yükseklik | 395mm |
Stoper Boyutu | 10 |
UPC | 718207512058 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 7017905000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Kapasite | Kapatma | Kapatma Tipi | Çap | Mezuniyet Aralığı | Mezuniyet Alt Bölümleri | Yükseklik | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26520-1 | Erlenmeyer Başlangıç Paketi | Erlenmeyer Flask Başlangıç Paketi | - | - | 50, 66, 81, 102, 128mm | - | - | 78, 108, 130, 174, 213mm | 5 | €83.03 | ||
26500-4000 | Erlenmeyer Matara, Dar Boyunlu | 4000mL | - | - | 208mm | 1000 ila 4000mL | 250mL | 355mm | 1 | €137.83 | ||
26600-250 | Erlenmeyer Şişesi | 8.45 oz. | Evet | tıpa | - | 50 ila 225mL | 25ml | 5.11 " | 12 | €701.18 | ||
26600-50 | Erlenmeyer Şişesi | 1.7 oz. | Evet | tıpa | - | 20 ila 50mL | 10mL | 3" | 12 | €499.83 | ||
26500-1000 | Erlenmeyer Şişesi | 34 oz. | Yok hayır | kapak | - | 250 ila 1000mL | 50ml | 5" | 24 | €470.16 | ||
26650-1000 | Erlenmeyer Şişesi | 34 oz. | Yok hayır | tıpa | - | 250 ila 1000mL | 50ml | 8.5 " | 24 | €558.06 | ||
26500-500 | Erlenmeyer Şişesi | 16.9 oz. | Yok hayır | tıpa | - | 100 ila 500mL | 50ml | 6.85 " | 36 | €489.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00