Little Giant Pumps 3e-12n-wg | 503375 | 4rk86 Sirkülasyon Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT POMPS 503375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1/15 HP, 15 Feet Kablo | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 503375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1/15 HP, 15 Feet Kablo

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9FPC Model: 503375Çapraz Referans: 4RK86 / 3E-12N-WG
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
€387.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devridaim Pompası
Kordon uzunluğu15ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi3.2
GPH @ 1 Ft. Baş500
GPH @ 10 Ft. Baş210
GPH @ 5 Ft. Baş337
Yükseklik5.5 "
Gövde MalzemesiNaylon
HP1/15
Hz60
Pervane MalzemesiNaylon
Giriş1/2 "(F) NPT
Giriş Bağlantı Ölçüsü1/2 "FNPT
Giriş Tipi1/2 "(F) NPT
uzunluk7"
Maks. Alan sayısı Su için GPM10
Maks. Alan sayısı Kafa17.3 ft.
Motor Muhafaza MalzemesiEpoksi Kaplı Dökme Alüminyum
Çıkış1/2 "(M) NPT
Çıkış Boyutu1/2 "MNPT
Aşırı yükleme korumasıEvet
Pompa Malzemesialüminyum
Ekran MalzemesiPolipropilen
Conta MalzemesiViton
Gerilim115V
Kıvrımlı MalzemeNaylon
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukTam Yük AmperiYükseklikMaks. Alan sayısı KafaÇıkışÇıkış BoyutuEkran MalzemesiConta MalzemesiÜcret
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1.7 Amp, 15 Feet Kablo | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTPolipropilenNitril€273.43
LITTLE GIANT POMPALAR 566608 Su Bahçesi Pompası, 115V, 60hz, 15 Feet Kablo, 1/2" Boru | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolietilenNitril€171.11
LITTLE GIANT POMPALAR 523375 Doğrudan Tahrikli Su Bahçe Pompası, 115V, 60hz, 6 Feet Kablo | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNaylonNitril€204.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 503375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1/15 HP, 15 Feet Kablo
€387.02 / Adet