Little Giant Pumps P-aaa-wg | 4rl01 Sirkülasyon Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT POMPALAR 523375 Doğrudan Tahrikli Su Bahçe Pompası, 115V, 60hz, 6 Feet Kablo | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Doğrudan Tahrikli Su Bahçesi Pompası, 115V, 60hz, 6 Feet Kablo

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9FPQ Model: 523375Çapraz Referans: 4RL01 / P-AAA
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
€204.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devridaim Pompası
Kordon uzunluğu15ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi0.5
GPH @ 1 Ft. Baş120
Yükseklik4"
Gövde MalzemesiNaylon
HP1/160
Pervane MalzemesiNaylon
Girişelenmiş
Giriş Tipielenmiş
uzunluk4"
Maks. Alan sayısı Su için GPM2
Maks. Alan sayısı Kafa4.6 ft.
Motor Muhafaza MalzemesiKorozyona Dayanıklı Naylon
Çıkış1/4 "(M) NPT
Çıkış Boyutu1/4 "MNPT
Aşırı yükleme korumasıEvet
Pompa MalzemesiNaylon
Ekran MalzemesiNaylon
Conta MalzemesiNitril
Gerilim115V
Kıvrımlı MalzemeNaylon
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukTam Yük AmperiYükseklikMaks. Alan sayısı KafaÇıkışÇıkış BoyutuEkran MalzemesiConta MalzemesiÜcret
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1.7 Amp, 15 Feet Kablo | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTPolipropilenNitril€273.43
LITTLE GIANT POMPS 503375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1/15 HP, 15 Feet Kablo | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTPolipropilenViton€387.02
LITTLE GIANT POMPALAR 566608 Su Bahçesi Pompası, 115V, 60hz, 15 Feet Kablo, 1/2" Boru | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolietilenNitril€171.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Doğrudan Tahrikli Su Bahçesi Pompası, 115V, 60hz, 6 Feet Kablo
€204.71 / Adet