Little Giant Pumps Pe-1f-wg | 4rk97 Sirkülasyon Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT POMPALAR 566608 Bahçe Su Pompası, 115V, 60hz, 15 Feet Kablo, 1/2 Boru | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Bahçe Su Pompası, 115V, 60hz, 15 Feet Kablo, 1/2" Boru

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9FPN Model: 566608Çapraz Referans: 4RK97 / PE-1F-WG
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
€171.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devridaim Pompası
Kordon uzunluğu15ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi0.6
GPH @ 1 Ft. Baş170
GPH @ 5 Ft. Baş100
Yükseklik3.5 "
Gövde MalzemesiPolipropilen
HP1/125
Pervane MalzemesiPolipropilen
Girişelenmiş
Giriş Bağlantı Ölçüsü1/4 "FNPT
Giriş Tipielenmiş
uzunluk4 15 / 16 "
Maks. Alan sayısı Su için GPM2.8
Maks. Alan sayısı Kafa7 ft.
Motor Muhafaza MalzemesiKorozyona Dayanıklı Plastik
Çıkış1/4 "(M) NPT
Çıkış Boyutu1/4 "MNPT
Aşırı yükleme korumasıEvet
Pompa MalzemesiPolyester
Ekran Malzemesipolietilen
Conta MalzemesiNitril
Gerilim115V
Kıvrımlı MalzemePolipropilen
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8413702090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukTam Yük AmperiYükseklikMaks. Alan sayısı KafaÇıkışÇıkış BoyutuEkran MalzemesiConta MalzemesiÜcret
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1.7 Amp, 15 Feet Kablo | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTPolipropilenNitril€253.71
LITTLE GIANT POMPS 503375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1/15 HP, 15 Feet Kablo | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTPolipropilenViton€368.12
LITTLE GIANT POMPALAR 523375 Doğrudan Tahrikli Su Bahçe Pompası, 115V, 60hz, 6 Feet Kablo | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNaylonNitril€171.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Bahçe Su Pompası, 115V, 60hz, 15 Feet Kablo, 1/2" Boru
€171.11 / Adet