KÜÇÜK DEV POMPALAR Yağ Dolu Devridaim Pompaları, Sürekli Çalışma
stil | Model | uzunluk | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Kafa | Çıkış | Çıkış Boyutu | Ekran Malzemesi | Conta Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 566608 | 4 15 / 16 " | 0.6 | 3.5 " | 7 ft. | 1/4 "(M) NPT | 1/4 "MNPT | polietilen | Nitril | €171.11 | |
B | 523375 | 4" | 0.5 | 4" | 4.6 ft. | 1/4 "(M) NPT | 1/4 "MNPT | Naylon | Nitril | €204.71 | |
C | 502375 | 5.5 " | 1.7 | 4.75 " | 11.8 ft. | 1/4 "(M) NPT | 1/4 "MNPT | Polipropilen | Nitril | €273.43 | |
D | 503375 | 7" | 3.2 | 5.5 " | 17.3 ft. | 1/2 "(M) NPT | 1/2 "MNPT | Polipropilen | Viton | €387.02 |
Yağ Dolu Devridaim Pompaları, Sürekli Çalışma
Little Giant devridaim pompaları, su israfını en aza indirmek ve kullanıcı rahatlığını artırmak için su teşhirleri, heykel fıskiyeleri, klimalar, takım tezgahı soğutma sıvıları ve daha fazlası dahil olmak üzere uygulamalarda sıvı sirkülasyonu / transferi için uygundur. Bu sıralı pompalar, sürekli çalışma için yağla doldurulmuş bir motora (1/160 HP'ye kadar motor dereceli) sahiptir. Ayrıca, motorun aşırı ısınmasını ve dahili bileşenlere zarar vermesini önlemek için ek dayanıklılık ve termal aşırı yük koruması için epoksi kaplı dökme alüminyum muhafaza ile birlikte gelirler. 4.6, 7, 11.8 ve 17.3 fit (maksimum) kapatma yüksekliği kapasitelerinde sunulan bu devridaim pompaları dizisinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Depolama
- LED Işık Panelleri
- Halı / Kilim / Paspas Aksesuarları
- Low Bay Floresan Armatürler
- Salıncak Cıvataları
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Güvenli Saklama
- Kaynak Kimyasalları
- DAKE CORPORATION Matkap basın
- WESTWARD Yüksek Karbonlu Çelik El Musluğu, Kaplamasız Kaplama
- PROTO Çift Kutu Uçlu SAE Cırcırlı Soğutma Anahtarı
- ASHLAND CONVEYOR Kapı Kiti Skatewheel
- VIKAN 59 Uzunluk Fiberglas Sap
- HAKKO Meme Yuvarlak
- AKRO-MILS 35200 Yuva ve Yığın Kılıfları
- WOODHEAD 130150 Serisi Pim Ve Kovan Girişi
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/16-16 Un
- GROVE GEAR EL Serisi, Ebat 818, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler