Little Giant Pumps 2e-38n-wg | 502375 | 4rk85 Sirkülasyon Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1.7 Amp, 15 Feet Kablo | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1.7 Amp, 15 Feet Kablo

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9FPB Model: 502375Çapraz Referans: 4RK85 / 2E-38N-WG
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
€253.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devridaim Pompası
Kordon uzunluğu15ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi1.7
GPH @ 1 Ft. Baş300
GPH @ 10 Ft. Baş70
GPH @ 5 Ft. Baş205
Yükseklik4.75 "
Gövde MalzemesiNaylon
HP1/40
Hz60
Pervane MalzemesiNaylon
Giriş3/8 "(F) NPT
Giriş Bağlantı Ölçüsü3/8 "FNPT
Giriş Tipi3/8 "(F) NPT
uzunluk5.5 "
Maks. Alan sayısı Su için GPM5
Maks. Alan sayısı Kafa11.8 ft.
Motor Muhafaza MalzemesiEpoksi Kaplı Dökme Alüminyum
Çıkış1/4 "(M) NPT
Çıkış Boyutu1/4 "MNPT
Aşırı yükleme korumasıEvet
Pompa Malzemesialüminyum
Ekran MalzemesiPolipropilen
Conta MalzemesiNitril
UPC010121029095
Gerilim115V
Kıvrımlı MalzemeNaylon
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8413702090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukTam Yük AmperiYükseklikMaks. Alan sayısı KafaÇıkışÇıkış BoyutuEkran MalzemesiConta MalzemesiÜcret
LITTLE GIANT POMPS 503375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1/15 HP, 15 Feet Kablo | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTPolipropilenViton€368.12
LITTLE GIANT POMPALAR 566608 Su Bahçesi Pompası, 115V, 60hz, 15 Feet Kablo, 1/2" Boru | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolietilenNitril€171.11
LITTLE GIANT POMPALAR 523375 Doğrudan Tahrikli Su Bahçe Pompası, 115V, 60hz, 6 Feet Kablo | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNaylonNitril€171.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Su Bahçesi Pompası, 115V, 1.7 Amp, 15 Feet Kablo
€253.71 / Adet