LITTLE GIANT PUMPS 581509 Manyetik Tahrik Pompası, 115V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Tahrik Pompası |
Amper | 0.9 |
Kapasite | 18.3 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1 "MNPT |
1 Feette GPM | 18.3 |
3 Feette GPM | 16.7 |
6 Feette GPM | 14.6 |
9 Feette GPM | 11.5 |
Yükseklik | 5.2 " |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
Giriş | 1 "FNPT |
uzunluk | 11.7 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 6.1 |
RPM | 3200 |
Kapat | 14 ft. |
Gerilim | 115V |
Watt | 100W |
genişlik | 3.9 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00