LITTLE GIANT PUMPS 582509 Manyetik Tahrik Pompası, 115V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Tahrik Pompası |
Amper | 1.3 |
Kapasite | 22 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1 "MNPT |
1 Feette GPM | 22.1 |
15 Feette GPM | 5.2 |
3 Feette GPM | 20.4 |
6 Feette GPM | 18 |
9 Feette GPM | 15 |
Yükseklik | 5.2 " |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
Giriş | 1 "FNPT |
uzunluk | 9.9 " |
Sıvı Sıcaklığı | 200 Derece F |
PSI | 7.4 |
RPM | 3280 |
Kapat | 17 ft. |
Gerilim | 115V |
Watt | 145W |
genişlik | 5.1 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00