LITTLE GIANT PUMPS 585504 Manyetik Tahrik Pompası, 115 / 230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Tahrik Pompası |
Amper | 5 |
Kapasite | 31.7 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 3/4 "MNPT |
15 Feette GPM | 28.5 |
20 Feette GPM | 25.8 |
3 Feette GPM | 33 |
30 Feette GPM | 19.2 |
6 Feette GPM | 31.5 |
9 Feette GPM | 30.5 |
Yükseklik | 7" |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
Pervane Malzemesi | Karbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür |
Giriş | 1 "FNPT |
uzunluk | 15.3 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 17.5 |
RPM | 2850/3450 |
Kapat | 40.5 ft. |
Gerilim | 115 / 230V |
Watt | 525W |
genişlik | 8.8 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00