LITTLE GIANT PUMPS 580509 Manyetik Tahrik Pompası, 115V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Tahrik Pompası |
Amper | 1.5 |
Kapasite | 12.8 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1 "MNPT |
1 Feette GPM | 12.8 |
3 Feette GPM | 10.7 |
6 Feette GPM | 6.2 |
Yükseklik | 5.3 " |
HP | 1/30 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
Giriş | 1 "FNPT |
uzunluk | 9.3 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 3.5 |
RPM | 3000 |
Kapat | 8.1 ft. |
Gerilim | 115V |
genişlik | 3.9 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00