LOVEJOY 68514445961 Üniversal Mafsal, 1.75 İnç Çap, 5.00 İnç Uzunluk, 10680 İnç Lbs Kırma Torku
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
bir delik | 1 x 1 " |
B deliği | 1 x 1 " |
Delik Derinliği | 1.380 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Kama Boyutu | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Ortak Tip | D-Type |
kama yatağı | Kama kanallı |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.5 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece F |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.000 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.75 " |
Uzunluk | 5.00 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415606.pdf |
Vida Boyutunu Ayarla | 5 / 16 "-11 |
beden | D11B |
Statik Kırma Torku | 10680 inç-lbs. |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
hacim | 15.3125 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1 |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444055 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 7920 inç-lbs. | Çelik | - | €177.38 | TEKLİF TALEBİ
|
68514445151 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €152.04 | TEKLİF TALEBİ
|
68514445688 | 5/8 "ve 3/4" | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €152.04 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444398 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 15600 inç-lbs. | Çelik | - | €286.86 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444286 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2880 inç-lbs. | Çelik | 10-24 | €130.40 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458227 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2.5 " | 7" | 2" | 33120 inç-lbs. | Çelik | 3 / 8-16 | €659.19 | TEKLİF TALEBİ
|
68514449452 | 3 / 8 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768 inç-lbs. | Çelik | - | €81.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00