LOVEJOY 68514462067 Çeneli Kaplin Örümceği, Elemanlı, Açık Merkez, Poliüretan
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Örümcek |
Açısal Yer Değiştirme | 0.03 " |
Açısal kaçıklık | 0.90 Derece 1.30 Deg. |
Eksenel Yanlış Hizalama | 0.039 "252 için" |
Renk | Kırmızı |
Bağlantı Tipi | Elastomerik Uç |
Kübik inç | 0.543 Cu.In. |
Boyut G | 0.51 " |
deplasman | 0.03 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.06 " |
Dia İçinde. | 0.39 " |
Malzeme | Poliüretan |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 1.2 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme | 0.04 " |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.04 " |
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | 0.039 ila 252 " |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.008 ila 0.027 " |
Maks. Radyal Yer Değiştirme | 0.007 " |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.007 " |
Maks. Hızlandırmak | 19000 rpm |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | -40 Derece 248 Derece F'ye kadar |
Maks. dönme momenti | 71 inç-lbs. |
Nominal Tork | 111 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.18 " |
Paralel Hizalama | 0.008 "0.027 için" |
1,200 rpm'de anma HP | 1 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 2 hp |
Vida Dişi Çapı | # 8-32 |
İnç Başına Vida Konusu | # 8-32 |
Vida Boyutunu Ayarla | 8-32 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 0.2 " |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 0.2 " |
Shore Sertliği | 98 Sahil A |
Örümcek İç Çapı | 0.39 " |
Örümcek Dış Çapı | 1.18 " |
Örümcek Boyutu | 14 |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.39 " |
Örümcek Tipi | CJ |
Stok Boyutları | 14 için 180 |
stil | Açılış |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 248 Deg.F |
Kalınlık | 0.39 " |
hacim | 0.543 cu. içinde. |
Maks. Kurma Açısı tork | 10 Derece |
Nominal Torkta Kurma Açısı | 6.4 Derece |
PLATFORM | Model | Örümcek Boyutu | Malzeme | Renk | Nominal Tork | Örümcek TİPİ | Kaplin TİPİ | stil | Sıcaklık ARALIK | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | Poliüretan | Sarı | 88 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -50 ila 248 Deg.F | €16.42 | ||
68514472259 | 38 | Poliüretan | Yeşil | 3585 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -30 ila 266 Deg.F | €62.54 | ||
68514462074 | 55 | Poliüretan | Kırmızı | 6060 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -40 ila 248 Deg.F | €58.14 | ||
68514461449 | 28 | Poliüretan | Sarı | 840 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -50 ila 248 Deg.F | €14.80 | ||
68514462070 | 28 | Poliüretan | Kırmızı | 1415 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -40 ila 248 Deg.F | €14.95 | ||
68514462075 | 65 | Poliüretan | Kırmızı | 8320 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -40 ila 248 Deg.F | €108.25 | ||
68514461451 | 42 | Poliüretan | Sarı | 2345 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -50 ila 248 Deg.F | €37.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00