<span Class='notranslate'>Lube </span> 6029 | Pump/motor Adapter 4f17 56c-145tc | 6z070 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBE 6029 Pump/motor Adapter 4f17 56c-145tc | AF2XYH 6Z070

LUBE 6029 Pump/motor Adapter 4f17 56c-145tc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XYH Model: 6029Çapraz Referans: 6Z070
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
€73.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa / Motor Adaptörü
Kaplin Boyutu3 1/2 "Maksimum
BitişSade
MalzemeAlüminyum alaşım
Motor Çerçevesi56C-145TC
MontajDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik4.501 / 4.503 "
Uzunluk4.25 "
Pilot Çapı1.78 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8413919050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Cıvata Yapılandırması (4)
  • Flange Style (4F17)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMotor ÇerçevesiMontajToplam yükseklikUzunlukÜcret
LUBE 6034 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCYatay/Dikey (2) SAE 45 Derece Montaj Modeli İçerir8.501 "5.88 "€106.51
LUBE 1983 Pompa/motor Adaptörü Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCYatay12.501 "8.88 "€332.09
LUBE 1950 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "6.81 "€106.93
LUBE 1951 Pompa/motor Adaptörü Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "6.81 "€123.57
LUBE 1952 Pompa/motor Adaptörü Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "5.81 "€107.52
LUBE 1959 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "5.81 "€104.41
LUBE 6027 Pompa/motor Adaptörü Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 60273 1/2 "Maksimum56C-145TCDikey ya da Yatay4.501 / 4.503 "4.25 "€78.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBE 6029 Pump/motor Adapter 4f17 56c-145tc
€73.91 / Adet