MASTER APPLIANCE HG-752A Isı Tabancası 750 ila 1000f 9a 23 Cfm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isı tabancası |
hava Hacmi | Cfm 23 |
Amper AC | 9 |
Isıtma Elemanı Malzemesi | Seramik |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Anahtar Türü | Rock'çı |
Sıcaklık Ayarlar | Değişken |
Sıcaklık aralığı | 750 Derece ila 1000 Derece F |
Gerilim | 220 |
Watt | 1740 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.29 |
Gemi genişliği (cm) | 27.43 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Sıcaklık. | Hava akımı | hava Hacmi | Min. Sıcaklık | Motor Tipi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1200 | - | - | Cfm 16 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PH-1100 | - | - | Cfm 16 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PH-1400 | - | - | 4 ila 16 cfm | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PH-1500 | - | - | 4 ila 16 cfm | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HG-301A | - | - | Cfm 23 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HG-501A | - | - | Cfm 23 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HG-751B | - | - | Cfm 23 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00