Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 6002 4x2 Redüktör Wrot Bakır Ftg x C 4 x 2 In | AB3WDY 1VLP7

NIBCO 6002 4x2 Redüktör Yazı Bakır Ftg x C 4 x 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WDY Model: 6002 4x2Çapraz Referans: 1VLP7
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
€100.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x C
Maks. Basınç293 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.4-1/8" x 2-1/8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu4 "2 x"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

NIBCO 6002-4x2 redüktör sıhhi tesisat işlerinde kullanılan bir bağlantı elemanı türüdür. Farklı boyutlardaki boruları bağlamak için tasarlanmıştır. Bu redüktör, uzun borularda düzgün bir akış için basıncı ve akışı uzun vadede korur.

Özellikler:

  • NIBCO 6002-4x2 redüktör, güç ve dayanıklılık için bakır bir gövdeye sahiptir.
  • FTG x C bağlantı tipi kolay kurulum sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. NIBCO boru bağlantı parçalarını kullanırken hangi güvenlik talimatlarına uymalıyım?

A. Armatürleri tutarken daima koruyucu gözlük ve eldiven kullanın. Herhangi bir çalışmaya başlamadan önce üreticinin talimatlarını okuyup anladığınızdan emin olun. Bağlantı parçalarını kurarken veya bakımını yaparken tüm güvenlik önlemlerine uyun ve doğru aletleri kullanın.

S. NIBCO wrot ve döküm bakır boru bağlantı parçaları için ne gibi özel dikkat göstermeliyim?

A.

  • Kurulum ve servis için daima doğru aletleri kullanın.
  • Bağlantı elemanlarını aşırı sıkmamaya dikkat edin, çünkü bu, dişlere zarar verebilir.
  • Sıkmadan önce bağlantı parçalarının düzgün şekilde hizalandığından emin olun.

S. Bu redüktörü sökmek veya yeniden konumlandırmak için hangi adımları atmalıyım?

A.

  • Sisteme giden gücün kapalı olduğundan emin olun.
  • Ardından, bağlantı parçalarını gevşetmek için bir anahtar kullanın ve somunu ikinci bir anahtarla sabit tuttuğunuzdan emin olun.
  • Doğru boyutta anahtar kullandığınızdan emin olun.
  • Bağlantı parçaları gevşetildikten sonra parçalar yeni konumlarına taşınarak tekrar sıkılabilir.

S. Bu NIBCO redüktörü nasıl kurulur?

A.

  • Öncelikle boruyu ve bağlantı parçalarını bir temizleme solüsyonuyla temizleyin.
  • Daha sonra bağlantı parçalarının dişlerine bir yağlayıcı uygulayın.
  • Daha sonra boruyu bağlantı parçasına yerleştirin.
  • Bağlantıyı sıkmak için bir anahtar kullanın ve somunu ikinci bir anahtarla sabit tuttuğunuzdan emin olun.
  • Doğru boyutta anahtarlar kullanın.
  • Son olarak sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

S. Herhangi bir NIBCO redüktördeki sorunları nasıl gideririm?

A.

  • Öncelikle bağlantı elemanlarında ezik veya çatlak gibi herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
  • Herhangi bir hasar tespit edilirse bağlantı parçalarını değiştirin.
  • Daha sonra borularda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
  • Borular tıkanmışsa temizleyin.
  • Son olarak bağlantı parçalarının doğru hizalama ve sıkılık açısından kontrol edilmesi gerekir.
  • Bağlantı parçaları düzgün şekilde hizalanmamış veya sıkılmamışsa uygun şekilde ayarlayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 Derece F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Redüktör Wrot Bakır Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 Derece F1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 6002 4x2 Redüktör Yazı Bakır Ftg x C 4 x 2 In
€100.96 / Adet