Nibco U6002 1/4x1/8 Redüktör, Bakır | 5p195 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO U6002 1/4x1/8 U6002 1/4 x 1/8 Redüksiyon, Wrot Bakır, 1/4 x 1/8 İnç | AE4YRC 5P195

NIBCO U6002 1/4x1/8 U6002 1/4 x 1/8 Redüksiyon, Yazı Bakır, 1/4 x 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YRC Model: U6002 1/4x1/8Çapraz Referans: 5P195
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
€3.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x C
Maks. Basınç912 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.3 / 8 "x 1 / 4"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Nibco U6002 1/4x1/8 redüktör, sistemin hidrolik akış gereksinimlerini karşılamak veya farklı bir boyuttaki mevcut bir boruya uyum sağlamak için boru boyutunda değişiklik yapılmasına olanak tanır
  • -20 Derece ila 400 Derece F sıcaklık aralığı sunar
  • ASME / ANSI B16 ile uyumludur. 22 standart

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 Derece F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Redüktör Wrot Bakır Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 Derece F1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO U6002 1/4x1/8 U6002 1/4 x 1/8 Redüksiyon, Yazı Bakır, 1/4 x 1/8 İnç
€3.03 / Adet