Sti Güvenlik Röleleri / Omron Sti Distribütörü (148 Ürün) | Raptor Supplies Türkiye

OMRON STI

filtre

Electrical

44507-164044521-102044521-105044521-106044507-362044507-365844507-365044507-071644507-164144513-073044507-163144507-1630

Electrical filtre

Kablo Çekme Anahtarı Aksesuarları

Konveyörlerde veya üretim makinelerinde acil durdurma anahtarlarını kurmak için kullanılan PVC kaplı çelik kablolar ve ilgili donanım, yedek halka cıvataları, gergi yayları ve montaj braketlerinden oluşan kablo gerginlik kitleri. Bireysel yedek halkalı cıvatalar ve gergi yayları da mevcuttur

mapa
OMRON STI

mapa

ÜRÜNLER: AC2MLH
Model: 44506-0720
€12.23 / Adet
Sepete ekle
bahar
OMRON STI

bahar

ÜRÜNLER: AC2MLJ
Model: 44506-0730
€37.80 / Adet
Sepete ekle

Kablo Çekme Anahtarları

Acil durumlarda makine veya ekipmanı uzaktan, hızlı bir şekilde durdurmak için tasarlanmıştır. Zorlu endüstriyel ortama dayanacak ağır hizmet tipi muhafazaya ve kolay kurulum ve sorun gidermeyi kolaylaştırmak için kapağa monte durum göstergesine sahiptir. Su ile yıkama temizleme işlemlerine dayanacak şekilde IP67 sınıfı

Kablo Çekme Anahtarı Universal 2nc / 1no
ÜRÜNLER: AA2KBK
Model: 44506-5220
€531.25 / Adet
Sepete ekle

Kontak Bloklu Acil Durdurma Butonları

Makineyi durdurarak makinede oluşabilecek hasarları veya devam eden işi önlemek için kullanılır. Push-to-lock ve turn-to-reset işlemleri ile kolay Açma / Kapama işlemi. Işıklı ve ışıksız çeşitleri mevcuttur

E-stop Anahtarı 22mm Nc Kırmızı
ÜRÜNLER: AC2MKT
Model: 11004-7053
€235.28 / Adet
Sepete ekle

Legend Plakaları

Işık Perdeleri

880 milisaniye yanıt süresine sahip parlak 16 nm kızılötesi LED yardımıyla çalışanların veya operatörlerin yaralanmasını önlemek için tasarlanmıştır. Verici ve alıcının birlikte çalışmasını sağlayan 2 kutulu bir tasarıma ve zorlu endüstriyel ortamlara dayanmak için bir alüminyum muhafazaya sahiptir

Işık Perdesi Korumalı Yükseklik 17.3 In
ÜRÜNLER: AA2KCZ
Model: 70230-1222
TEKLİF TALEBİ

Manyetik Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları

MA16 Serisi ile kullanım için manyetik aktüatör güvenlik kilit anahtarlarını içerir. Aktüatör belirtilen çalışma aralığının dışına çıktığında güvenlik kontağını otomatik olarak açmak ve yardımcı kontakları kapatmak için tasarlanmıştır

Ma16 Serisi İçin Manyetik Aktüatör
ÜRÜNLER: AC2MMC
Model: 44507-0716
€93.75 / Adet
Sepete ekle

Manyetik Tahrikli Güvenlik Kilit Anahtarları

Makine koruma uygulamaları için tasarlanmış manyetik olarak çalıştırılan temassız anahtarlar. Aktüatör çalışma aralığının dışına çıktığında güvenlik kontaklarını açar ve yardımcı kontakları kapatır. Islak ve zorlu ortamlar için ideal, kapsüllü bir muhafaza içerir

Basma Düğmeli Muhafazalar

Muhafaza Güvenlik Kontrolü 22mm 1 Delik
ÜRÜNLER: AC2MKV
Model: 11003-0061
€40.69 / Adet
Sepete ekle

Röle Soketleri

Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları

Omron STI güvenlik kilitleme anahtarlarıyla kullanım için ayarlanabilir düz, dört yönlü ayarlanabilir, dik açılı ve düz çalıştırma tuşları içerir

Dik Açı Harekete Geçirici Tuş
ÜRÜNLER: AC2MLC
Model: 11018-0012
€17.19 / Adet
Sepete ekle

Güvenlik Kilit Anahtarları

Güvenlik İzleme Röleleri

Röle Genişletme Ünitesi 3pst-no
ÜRÜNLER: AC2MNG
Model: 11054-0007
€271.28 / Adet
Sepete ekle

Anahtar Aksesuarları

Dik Açı Harekete Geçirici Tuş
ÜRÜNLER: CN2TFY
Model: 44513-0700
€94.82 / Adet
Sepete ekle

Omron Şti hakkında

1933'ten beri Omron STI, elektrik, elektronik, imalat, robotik ve otomotiv endüstrileri için ideal olan yüksek kaliteli güvenlik ekipmanları üretmektedir. Markanın kapsamlı kataloğu sensörler, güvenlik bileşenleri, anahtarlar, röleler, sürücüler ve güç kaynağı ekipmanlarını içerir. Omron ŞTİ ışık perdeleri paletleyiciler, presler ve sarıcılar gibi hareketli makinelerin çevresindeki insanları korumak için tasarlanmıştır. Bu sarı perdeler, verici ve alıcının ekstra bir bağlantı kablosuna veya kontrol kutusuna ihtiyaç duymadan birlikte çalışmasını sağlamak için 2 kutu tasarımına sahiptir. Alüminyum gövdeye ve 880 nm kızılötesi LED'den oluşan yüksek yoğunluklu bir güç kaynağına sahiptirler. Alüminyum güvenlik temas kenarları Personeli yaralanmalardan korumak için elektrikli kapıların veya makine masalarının kenarlarında Omron STI tarafından kullanılmaktadır. Bu güvenlik temas kenarları, darbe direnci ve akım yalıtımı için EPDM kauçuk yapıya ve daha fazla dayanıklılık için alüminyumdan yapılmış montaj raylarına sahiptir. Bu UL, CE ve CSA sertifikalı kenarların 250 mm'den 1000 mm'ye kadar uzunlukları mevcuttur.