Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1050200 Düz Kanallı Kılavuz Alt # 8x32 Parlak | AG4FMJ 33YT67

OSG 1050200 Düz Kanallı Kılavuz Alt #8x32 Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4FMJ Model: 1050200Çapraz Referans: 33YT67

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€12.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Musluk
BitişParlak
Liste numarası103
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.125 "
Zift32
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.168 "
beden#8
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokununListe numarasıFlüt Sayısıiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriÜcret
OSG 1050000 Düz Kanallı Musluk # 00x90 Parlak | AG4EAE 33YH69 1050000fişS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1€74.94
OSG 1080000 Düz Kanallı Tapa # 00x96 Parlak | AG4EAF 33YH70 1080000fişS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1€75.04
OSG 1320000 Düz Kanallı Tapa # 00x90 Parlak | AG4EAG 33YH71 1320000fişS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2€75.04
OSG 2056000 Düz Kanallı Tapa # 00x96 Parlak | AG4EAH 33YH72 2056000fişS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2€75.04
OSG 1010800 Düz Kanallı Kılavuz Alt # 1x72 Parlak | AG4EKB 33YP97 1010800dibe10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€25.49
OSG 1050800 Düz Kanallı Kılavuz Alt # 10x24 Parlak | AG4EKF 33YT69 1050800dibe10337 / 8 "UNC2.375 "24H3€13.19
OSG 1051000 Düz Kanallı Tapa # 10x32 Parlak | AG4EKG 33YT70 1051000fiş10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€13.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1050200 Düz Kanallı Kılavuz Alt #8x32 Parlak
€12.67 / Adet