Parker B10-1sd | Filtre Muhafazası, 1 İnç Npt | 6pat9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B10-1SD Filtre Muhafazası, 1 İnç NPT | AE9ZGX 6PAT9

PARKER B10-1SD Filtre Muhafazası, 1 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZGX Modeli: B10-1SDÇapraz Referans: 6PAT9
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
€454.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Filtre Haznesi
Gerekli Kartuşlar1
RenkSiyah
Çap3 5 / 8 "
Akış hızı5 dev / dak
Baş MalzemesiKarbon çelik
Yükseklik13.25 "
Gövde MalzemesiKarbon çelik
Girişler / Çıkışlar1 NPT'de
uzunluk13.25 "
Maks. akış5 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si5
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.200 F
Tipkartuş
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.61
Gemi yüksekliği (cm)11.11
Gemi uzunluğu (cm)37.47
Gemi genişliği (cm)11.11
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışRenkÇapMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.genişlikAkış hızıBaş MalzemesiÜcret
PARKER B10-3/4SD Filtre kabı, 3/4 İnç NPT | AC2YPN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€332.73
PARKER CHC5S2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, Karbon Çelik | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Gri7.65 "175 psi250 F-25 dev / dakKarbon çelik€3,346.55
PARKER CHC5D2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, Karbon Çelik | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Gri7.65 "175 psi250 F-50 dev / dakKarbon çelik€3,660.10
PARKER CHC5T2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, Karbon Çelik | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Gri7.65 "175 psi250 F-75 dev / dakKarbon çelik€3,499.52
PARKER CHG5S2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 dev / dak304 Paslanmaz Çelik€6,559.40
PARKER CHG5D2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 dev / dak304 Paslanmaz Çelik€6,662.25
PARKER CHG5T2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 dev / dak304 Paslanmaz Çelik€6,847.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B10-1SD Filtre Muhafazası, 1 İnç NPT
€454.53 / Adet