Parker Bvhp16nss1n | Küresel Vana, Çelik, Dişi - Dişi | 6paa5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER BVHP16NSS1N Küresel Vana, Çelik, Dişi - Dişi | AE9ZEZ 6PAA5

PARKER BVHP16NSS1N Küresel Vana, Çelik, Dişi - Dişi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZEZ Modeli: BVHP16NSS1NÇapraz Referans: 6PAA5
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
€349.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
VücutKarbon çelik
Bağlantı TürüKadın-Kadın
Yükseklik4.98 "
uzunluk4.51 "
Maks. İşletme basıncı414 Bar
Maks. Çalışma basıncı6000 PSI
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı2
Liman1"
Bağlantı noktası boyutu1 "NPT
basınç Aralığı0 - 6000 PSI
Conta MalzemesiKemik
Kök MalzemeÇelik
stil2 Yollu Kapatma
Konu TürüNPT
TipStandart Kulp
Vana MalzemesiÇelik
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.49
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuTopu malzemesigövde MalzemesiLimanConta MalzemesiKoltuk malzemesiKök MalzemeKök TipiÜcret
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikHer Şey DahilPTFEAFP316 Paslanmaz Çelik12 "51 x"€336.26
PARKER XVP500P-32 Pirinç Küresel Vana Sıralı FNPT 2 İnç | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Krom Kaplama PirinçPirinç-PTFEPTFE--€138.93
PARKER XV590P-8 Pirinç Küresel Vana Köşebent Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Krom Kaplama PirinçPirinçHer Şey DahilVitonVitonPirinçPatlama Kanıtı€76.83
PARKER XV501SS-16 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Paslanmaz çelik316 Paslanmaz Çelik-VitonViton--€396.14
PARKER XVP501SS-8 Paslanmaz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Paslanmaz çelik316 Paslanmaz ÇelikHer Şey DahilVitonViton316 Paslanmaz ÇelikPatlama Kanıtı€109.13
PARKER XV502SS-32 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Paslanmaz çelik316 Paslanmaz Çelik-VitonViton-Patlama Kanıtı€500.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER BVHP16NSS1N Küresel Vana, Çelik, Dişi - Dişi
€349.24 / Adet