Parker Xv590p-8 | Pirinç Küresel Vana Açısı Fnpt X Mnpt 1/2 In | 20k920 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER XV590P-8 Pirinç Küresel Vana Köşebent Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920

PARKER XV590P-8 Pirinç Küresel Vana Açı Fnpt x Mnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZDZ Modeli: XV590P-8Çapraz Referans: 20K920
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
€76.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliaçı
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiT şeklinde
Maks. Basınç250 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiViton
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuTopu malzemesigövde MalzemesiLimanConta MalzemesiKoltuk malzemesiKök MalzemeKök TipiÜcret
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikHer Şey DahilPTFEAFP316 Paslanmaz Çelik12 "51 x"€336.26
PARKER XVP500P-32 Pirinç Küresel Vana Sıralı FNPT 2 İnç | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Krom Kaplama PirinçPirinç-PTFEPTFE--€138.93
PARKER XV501SS-16 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Paslanmaz çelik316 Paslanmaz Çelik-VitonViton--€396.14
PARKER XVP501SS-8 Paslanmaz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Paslanmaz çelik316 Paslanmaz ÇelikHer Şey DahilVitonViton316 Paslanmaz ÇelikPatlama Kanıtı€109.13
PARKER XV502SS-32 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Paslanmaz çelik316 Paslanmaz Çelik-VitonViton-Patlama Kanıtı€500.17
PARKER BVHP16NSS1N Küresel Vana, Çelik, Dişi - Dişi | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Kemik-Çelik-€349.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER XV590P-8 Pirinç Küresel Vana Açı Fnpt x Mnpt 1/2 In
€76.83 / Adet