Parker Xv502ss-32 | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2" | 20k952 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER XV502SS-32 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT 2 | AB4ZEP 20K952

PARKER XV502SS-32 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT 2"

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZEP Modeli: XV502SS-32Çapraz Referans: 20K952
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
€500.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç1500 psi'lik WOG
Boru Boyutu2"
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiViton
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.33
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuTopu malzemesigövde MalzemesiLimanConta MalzemesiKoltuk malzemesiKök MalzemeKök TipiÜcret
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikHer Şey DahilPTFEAFP316 Paslanmaz Çelik12 "51 x"€336.26
PARKER XVP500P-32 Pirinç Küresel Vana Sıralı FNPT 2 İnç | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Krom Kaplama PirinçPirinç-PTFEPTFE--€138.93
PARKER XV590P-8 Pirinç Küresel Vana Köşebent Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Krom Kaplama PirinçPirinçHer Şey DahilVitonVitonPirinçPatlama Kanıtı€76.83
PARKER XV501SS-16 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Paslanmaz çelik316 Paslanmaz Çelik-VitonViton--€396.14
PARKER XVP501SS-8 Paslanmaz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Paslanmaz çelik316 Paslanmaz ÇelikHer Şey DahilVitonViton316 Paslanmaz ÇelikPatlama Kanıtı€109.13
PARKER BVHP16NSS1N Küresel Vana, Çelik, Dişi - Dişi | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Kemik-Çelik-€349.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER XV502SS-32 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT 2"
€500.17 / Adet