Parker Xv501ss-16 | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt X Mnpt 1" | 20k936 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER XV501SS-16 Paslanmaz Küresel Vana FNPT x MNPT 1 | AB4ZEM 20K936

PARKER XV501SS-16 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT x MNPT 1"

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZEM Modeli: XV501SS-16Çapraz Referans: 20K936
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
€396.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç2000 psi'lik WOG
Boru Boyutu1"
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiViton
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuTopu malzemesigövde MalzemesiLimanConta MalzemesiKoltuk malzemesiKök MalzemeKök TipiÜcret
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikHer Şey DahilPTFEAFP316 Paslanmaz Çelik12 "51 x"€336.26
PARKER XVP500P-32 Pirinç Küresel Vana Sıralı FNPT 2 İnç | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Krom Kaplama PirinçPirinç-PTFEPTFE--€138.93
PARKER XV590P-8 Pirinç Küresel Vana Köşebent Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Krom Kaplama PirinçPirinçHer Şey DahilVitonVitonPirinçPatlama Kanıtı€76.83
PARKER XVP501SS-8 Paslanmaz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Paslanmaz çelik316 Paslanmaz ÇelikHer Şey DahilVitonViton316 Paslanmaz ÇelikPatlama Kanıtı€109.13
PARKER XV502SS-32 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Paslanmaz çelik316 Paslanmaz Çelik-VitonViton-Patlama Kanıtı€500.17
PARKER BVHP16NSS1N Küresel Vana, Çelik, Dişi - Dişi | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Kemik-Çelik-€349.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER XV501SS-16 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT x MNPT 1"
€396.14 / Adet