Parker 6a-mb6lpfa-ssp | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma X Sıkıştırma 3/8 In | 1ray8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB3APU 1RAY8

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3APU Modeli: 6A-MB6LPFA-SSPÇapraz Referans: 1RAY8
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
€336.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüComp. x Komp.
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipiKama
Maks. Basınç3000 psi'lik WOG
Boru Boyutu3 / 8 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiAFP
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök Tipi12 "51 x"
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
tüp Boyutu3 / 8 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Güç işleme ve enstrümantasyon uygulamalarında sıvıların pozitif kapatılmasını sağlar
  • Tek parça yuva / conta tasarımı, sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlar; panele monte edilebilir
  • Akış yönünü gösteren saplı çift yönlü akış özelliği
  • Valf, manuel veya pnömatik çalıştırma ile düşük torklu çalışma sunar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuTopu malzemesigövde MalzemesiLimanConta MalzemesiKoltuk malzemesiKök MalzemeKök TipiÜcret
PARKER XVP500P-32 Pirinç Küresel Vana Sıralı FNPT 2 İnç | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Krom Kaplama PirinçPirinç-PTFEPTFE--€138.93
PARKER XV590P-8 Pirinç Küresel Vana Köşebent Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Krom Kaplama PirinçPirinçHer Şey DahilVitonVitonPirinçPatlama Kanıtı€76.83
PARKER XV501SS-16 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Paslanmaz çelik316 Paslanmaz Çelik-VitonViton--€396.14
PARKER XVP501SS-8 Paslanmaz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Paslanmaz çelik316 Paslanmaz ÇelikHer Şey DahilVitonViton316 Paslanmaz ÇelikPatlama Kanıtı€109.13
PARKER XV502SS-32 Paslanmaz Çelik Küresel Vana FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Paslanmaz çelik316 Paslanmaz Çelik-VitonViton-Patlama Kanıtı€500.17
PARKER BVHP16NSS1N Küresel Vana, Çelik, Dişi - Dişi | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Kemik-Çelik-€349.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In
€336.26 / Adet