Parker Pkc-1-120/240 | Solenoid Valf Bobini 120/240vac 10v | 35ml18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER PKC-1-120 / 240 Solenoid Valf Bobini 120 / 240VAC 10V | AH4VPF 35ML18

PARKER PKC-1-120/240 Solenoid Valf Bobini 120/240VAC 10V

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4VPF Modeli: PKC-1-120/240Çapraz Referans: 35ML18
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
€158.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Bobini
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu
Bobin İzolasyon SınıfıF
Hz50/60
NEMA Değerlendirmesi1
UPC687472190042
Gerilim120 / 240 VAC
Watt10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.59
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Selenoid Valf Ürün Grubu: Selenoid Valf Bobini

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin MuhafazasıCurrent RatingGiriş GerilimiDirenişGerilimWattÜcret
PARKER PKC-1-24 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---24 VAC10€118.89
PARKER PKC-1-120 Solenoid Valf Bobini 120 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---120 / 240 VAC10€115.75
PARKER PKC-1-208 / 240 Solenoid Valf Bobini 208 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---208 / 240 VAC10€118.89
PARKER PKC-2-24 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---24 VAC15€135.21
PARKER PKC-2-120 Solenoid Valf Bobini 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---120 VAC15€130.12
PARKER PKC-2-208 / 240 Solenoid Valf Bobini 208 / 240v 60 / 50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---208 / 240 VAC15€132.83
PARKER CCP012L Süper Bobin, 1/2 İnç Boyutu, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 ÇKP012L-1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€53.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER PKC-1-120/240 Solenoid Valf Bobini 120/240VAC 10V
€158.25 / Adet