PASS AND SEYMOUR PT8300 Ekstra Ağır Hizmet Dubleks Prizi, Hastane Sınıfı, 20A, 125V, Kahverengi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Priz, Dubleks |
Renk | Kahverengi |
Dielektrik gücü | 2000V |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Gerilim | 125V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Faz | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PT8200-BK | Siyah | 3 | 10 ila 14awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT8200-BL | Mavi | 1 | 12AWG | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT8200-GRY | Gri | 3 | 10 ila 14awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT8200-ı | Fildişi | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT8200-LA | - | 3 | 10 ila 14awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT8200-KIRMIZI | Kırmızı | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT8200-W | Beyaz | 3 | 10 ila 14awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00