POP PRG540 Hava Perçinleyici Endüstriyel 3000 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Perçinleme Cihazı |
Hava girişi | 1 / 4 "NPT |
Strok başına CFM | 0.022 |
İnşaat | Alüminyum |
Çap | 4.75 " |
Görev | Sanayi |
Yükseklik | 11.187 " |
uzunluk | 7.5 " |
Maks. Basınç | 85 psi |
Min. Hortum Boyutu | 1 / 4 " |
Çekme Kuvveti | 3000 lb |
Strok Uzunluğu | 0.688 " |
Takım Ağırlığı | 4.85 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.83 |
Gemi genişliği (cm) | 29.46 |
HS kodu | 8467115090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hava girişi | İnşaat | Çap | Yükseklik | uzunluk | Takım Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG510A-PLUS | 1 / 8 "NPT | Alüminyum Döküm | 4.5 " | 9.625 " | 6 9 / 16 " | 3.60 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00