Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP SD42BS201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.250 İnç Uzunluk, 500Pk | AD3HYK 3ZKG9

POP SD42BS201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.250 İnç Uzunluk, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HYK Modeli: SD42BS201Çapraz Referans: 3ZKG9
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
€33.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiÇelik
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.063 ila 0.125 "
Baş Dia.0.250 "
Baş yüksekliği0.036 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.25 "
Perçin MalzemesiC1006-C1010 Çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)295
Gerilme direnci425 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP SD42BS201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.250 İnç Uzunluk, 500Pk
€33.02 / paket