Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP SSD42SSBSLF201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.250 İnç Uzunluk, 500Pk | AD3JAC 3ZKN9

POP SSD42SSBSLF201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.250 İnç Uzunluk, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JAC Modeli: SSD42SSBSLF201Çapraz Referans: 3ZKN9
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
€115.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.063 ila 0.125 "
Baş Dia.0.250 "
Baş yüksekliği0.036 "
Kafa tarzıBüyük Flanş
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.25 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)550
Gerilme direnci700 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP SSD42SSBSLF201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.250 İnç Uzunluk, 500Pk
€115.57 / paket