Procon 141a140f11aa | Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç Npt, 140 Gph, Düşük Kurşunlu Pirinç | 5jke3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 141A140F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Düşük Kurşunlu Pirinç | AJ2HWC 141A140F11AA 250

PROCON 141A140F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Düşük Kurşunlu Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HWC Modeli: 141A140F11AAÇapraz Ref: 141A140F11AA 250
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
€206.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
gövde MalzemesiPirinç
YerleşikTahliye Vanası
Kalp ameliyatiEvet
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücü0.118" Çift Düz
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık2.75 lbs.
Dış RölyefGerekli Değil
Akış hızı140 gph
Akış Hızı @ 100 psi141 gph
Akış Hızı @ 150 psi139 gph
Akış Hızı @ 200 psi137 gph
Akış Hızı @ 250 psi135 gph
Akış Hızı @ 50 psi143 gph
GPH140
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.28 hp
HP @ 150 psi0.4 hp
HP @ 200 psi0.52 hp
HP @ 250 psi0.63 hp
HP @ 50 PSI0.17 hp
Giriş Boyutu3 / 8 "-18
Giriş TipiNPT
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş)3/8
Maks. akış154
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Basınç250
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Maks. Sıcaklık.158
Mfr. DiziSerisi 1
Min. Akış hızı135
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
MontajKarbonatör Kelepçe Stili
Montaj StiliKelepçelemek
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu3 / 8 "-18
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi0.64 hp
Tahliye Basıncı Maks.250
Emniyet Valfi Aralığı151 ila 250 psi
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21
Kendinden Emişli Islak6 ft. maks. Kaldırmak
ŞaftPirinç
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
UPC818257735985
Valf YapılandırmasıStandart-Harici Olmayan ayar
Valf TipiBypass-Ultem
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.21
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)10.41
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Procon 141A140F11AA döner kanatlı pompa, kimyasal işleme, içecek dağıtımı ve gıda işlemede kullanılan bir sıvı transfer cihazıdır.

Özellikler:

  • Akışkan bağlantısı için 3/8 inçlik bir NPT port deliğine sahiptir ve birikinti hasarını önlemek için entegre bir süzgeci vardır.
  • Bu pompa, kolay kurulum için kelepçeli montaj sunar ve verimli sıvı aktarımı sağlamak için çift düz tahrik konfigürasyonuna sahiptir.
  • Güvenilir sızdırmazlık özellikleri sağlamak için EPDM / nitril elastomerlere ve sızdırmaz çalışma için dengesiz bir seramik / karbon contaya sahiptir.
  • Bu pompa saat yönünde döner ve kendi kendini yağlama için karbondan yapılmış dahili bileşenlere sahiptir.
  • Korozyona karşı dayanıklılık ve direnç sağlamak için düşük kurşunlu pirinç yapıya sahiptir ve ayrıca sıvı akış kontrolü için bir baypas Ultem valf tipine sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Avantaj dezavantaj 1113 V-Bant Kelepçesi: Çeşitli uygulamalar için güvenilir ve sıkı bir sızdırmazlık sunan silindirik bileşenler arasında güvenli bir bağlantı sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Döner kanatlı pompalar kullanılırken gürültünün azaltılması için herhangi bir husus var mı?

C. Döner kanatlı pompalar, çalışma sırasında, özellikle yüksek hızlarda biraz gürültü çıkarabilir. Gürültü düzeylerini azaltmak için, titreşimleri sönümlemek üzere titreşim yalıtıcıları veya titreşim önleyici montaj parçaları takmayı düşünebilirsiniz.

S. Döner kanatlı pompalarla ne tür sıvılar işlenebilir?

A. Döner kanatlı pompalar, sıvılar, gazlar ve bulamaçlar dahil olmak üzere çeşitli sıvıları işleyebilir.

S. Bir döner kanatlı pompayı yağsız çalıştırabilir miyim?

A. Döner kanatlı pompalar asla yağsız çalıştırılmamalıdır. Yağ, yağlama, sızdırmazlık ve soğutmada çok önemli bir rol oynar. Pompanın yağsız çalıştırılması, aşırı aşınma ve hareketli parçaların tutukluk yapması gibi ciddi hasarlara hızla yol açabilir.

S. Bu döner kanatlı pompanın bakımını nasıl yapabilirim?

A.

  • Pompanın yağ seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve önerilen aralıkta tutun.
  • Aşınmış veya hasarlı kanatları ve contaları derhal kontrol edin ve değiştirin.
  • Pompanın dışını temiz tutun ve pisliklerden arındırın.
  • Basınç göstergeleri ve akış ölçerler kullanarak pompa performansını izleyin.
  • Aşınma ve titreşimi önlemek için pompa ile motor arasında doğru hizalama olduğundan emin olun.
  • Hareketli parçaları üreticinin yönergelerine göre yağlayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. İşletme basıncıMaks. BasınçÜcret
PROCON 141A125F11AA Döner Kanatlı Pompa, 3/8 İnç NPT, 131 GPH, Düşük Kurşunlu Pirinç | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hp0.118" Çift Düz125 gph0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON 111A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hp0.118" Çift Düz35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 111A100F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€200.38
PROCON 111A140F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Pirinç | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hp0.118" Çift Düz140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 101b100F11BC Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€96.08
PROCON 101C100F11BC Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hpPlastik Kaplinli Oluklu 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€103.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 141A140F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Düşük Kurşunlu Pirinç
€206.52 / Adet