Proto J5239c | Lokma Uç Seti 3/8 İnç Sürücü 8 Adet | 5c626 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5239C Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 8 Adet | AE3CBT 5C626

PROTO J5239C Lokma Bits Seti 3/8 İnç 8 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CBT Modeli: J5239CÇapraz Referans: 5C626

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€139.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Bit Seti
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişTam Cilalı
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Parça sayısı8
SAE veya MetrikSAE
Dahil Olan SoketlerT15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç TipiTorx

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliSürücü BoyutuBitişUç Tipi+MalzemeParça sayısıSAE veya MetrikÜcret
PROTO J4900-7C Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UUY 1AF33 J4900-7CStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik7SAE€128.07
PROTO J4770-11 Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 11 Adet | AD2LCR 3R745 J4770-11Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik11SAE€176.62
PROTO J5441-7 Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 7 Adet | AD2LCU 3R748 J5441-7Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik7SAE€200.64
PROTO J5441-SM Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LCV 3R749 J5441-SMStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6metrik€160.01
PROTO J4770-6 Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LDA 3R779 J4770-6Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6metrik€102.77
PROTO J4990-SMA Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "Tam Parlak KromBüyüSoket Bit SetiAlaşımlı Çelik7metrik€134.94
PROTO J5441-MA Lokma Uç Seti, Krom Kaplama, 1/2 İnç Sürücü Boyutu - 10 Adet | AD8FFF 4JW37 J5441-MAStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik10metrik€292.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5239C Lokma Bits Seti 3/8 İnç 8 Parça
€139.70 / Adet