RUBBERMAID FG440000BLA Araba/araba 250 Lb.
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arabası / Dolly |
Caster Tekerlek Dia. | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Polipropilen |
Caster Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 1" |
Renk | Siyah |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Yüksekliği | 7" |
Platform Uzunluğu | 32.5 " |
Platform Malzemesi | Polipropilen |
Platform Stili | Katı, Düz |
Platform Genişliği | 20.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.37 |
Gemi genişliği (cm) | 12.95 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Caster Tekerlek Dia. | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
FG440100BLA | 5" | 500 lb | €315.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00