SIEMENS FXD63B090 Cıvatalı Devre Kesici Fxd 90 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 90A |
çerçeve Tipi | FXD |
Kutup sayısı | 3 |
UPC | 724165976849 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00