Siemens Hgb3b090b Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS HGB3B090B Kompakt Şalter, HGB Çerçeve, 3 P, 90 A, 480 VAC | AG8PHL

SIEMENS HGB3B090B Kompakt Şalter, HGB-Pano, 3 P, 90 A, 480 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PHL Modeli: HGB3B090B
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
€572.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper90A
çerçeve TipiHGB
Kutup sayısı3
Gerilim480V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Hassas bileşenleri aşırı yüklenmelerden veya kısa devrelerden korumak için düşük voltajlı panolarla kullanım için tasarlanmış UL listeli kompakt tip devre kesici
  • 3 VAC'de 35 kAIC ve 480 VAC'de 14 kAIC kesme kapasiteli 600 kutuplu konfigürasyon
  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama koruması sağlamak için bir termik manyetik açma ünitesine sahiptir; 90 VAC'de 480 A dereceli
  • Hem bakır hem de alüminyum için 8 ila 1/0 AWG boyutundaki iletkenleri barındırmak için yük tarafı pabuç terminalleri ile donatılmış olarak gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve Tipi+Kutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS HGB1B015B Devre Kesici 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBşalter1347V€140.34
SIEMENS HGB1B020B Devre Kesici, 20 A, 347 VAC, 1 Kutuplu | AG8PGR HGB1B020B20AHGBşalter1347V€140.34
SIEMENS HGB1B030B Devre Kesici 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBşalter1347V€140.34
SIEMENS HGB2B015B Devre Kesici, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBşalter2480V€315.48
SIEMENS HGB2B020B VL Serisi Kompakt Devre Kesici, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBşalter2480V€315.48
SIEMENS HGB2B030B Devre Kesici 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBşalter2480V€315.48
SIEMENS HGB2B040B Devre Kesici 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBşalter2480V€315.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS HGB3B090B Kompakt Şalter, HGB-Pano, 3 P, 90 A, 480 VAC
€572.52 / Adet