SIEMENS SHMD69800AG Cıvata Açık Devre Kesici Smd 800 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 800A |
çerçeve Tipi | SMD |
Kutup sayısı | 3 |
Tip | SHMD |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8536200020 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
SHMD69800A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SHMD69800ANGT | €8,408.11 | ||
SHMD69800ANGTH | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SHMD69800ANT | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00