Tb Woods 2ak2634 | Fhpboredtosize V-kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3l Tip Kayış, 1.875 İnç Göbek Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 2AK2634 FHPBoredtosize V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.875 inç Göbek Çapı. | BA6CME

TB WOODS 2AK2634 FHPBoredtosize V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.875 inç Göbek Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: BA6CME Modeli: 2AK2634
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
€85.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
Kemer türü3L
Delik Dia.0.75 "
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Çaptan Boyuta Çap Çapı1 1 / 4 "
Veri Çapı2.4 "
Boyut e0.47 "
Boyut l1.66 "
Yüz genişliği1.38 "
Merkez Çapı1 7 / 8 "
Hub Projeksiyonu (Giriş)-0.47 "
atalet WR0.01 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.2.28 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM9440 RPM
Oluk Sayısı2
Dış Çap.2.65 "
Uzunluk1.84375 "
Saha Çapı.2.65 "
Ürün TipiFHP Boyuna sıkıldı
RPM Yüksek9440 rpm
Ağırlık1.6 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaat4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Veri ÇapıBoyut eYüz genişliğiMil Dia'ya uyar.Merkez ÇapıÜcret
TB WOODS AK3212 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTW 14A165 AK32123"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTX 14A166 AK32583"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTY 14A167 AK32343"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTZ 14A168 AK32783"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HUA 14A169 AK3213"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 2.5 inç Göbek Çapı. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Kol10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 2.5 inç Göbek Çapı. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Kol10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 2AK2634 FHPBoredtosize V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.875 inç Göbek Çapı.
€85.36 / Adet