Tb Woods We70m | Dura-flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, We70 Boyutu, 3600 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS WE70M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, WE70 Size, 3600 rpm | BG3CCG

TB WOODS WE70M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE70 Boyut, 3600 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: BG3CCG Modeli: WE70M

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€917.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Bağlantı Elemanı
Başlık Vidası BoyutuM12-1.75 x 20
Kaplin BoyutuWE70
Eleman Dış Çap.356 mm
Eleman TipiLastik Kaplin Elemanı
Eleman Genişliği176mm
100 RPM'de HP Puanı35 hp
1150 RPM'de HP Puanı407
1200 RPM'de HP Puanı407
1750 RPM'de HP Puanı615
1800 RPM'de HP Puanı615 hp
3450 RPM'de HP Puanı1229
3600 RPM'de HP Puanı1229 hp
Tasarım EkleStandart
MalzemePolieter Üretan
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık2 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)3.2 mm
Maks. RPM3600 rpm
Ürün TipiDura-Flex Metrik Eleman
Puanlanmıs tork2500
bedenWE70
Sıcaklık Değerlendirme-40 ila 93 Derece C
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBaşlık Vidası BoyutuKaplin BoyutuEleman Dış Çap.Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. RPMDış Çap.Ücret
TB WOODS WE5M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE5 Boyutu, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM137 mm€190.89
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE20 Boyutu, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 Derece2.4 mm6600 RPM-€313.32
TB WOODS WE3M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE3 Boyutu, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM108 mm€150.30
TB WOODS WES3M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE3 Boyutu, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM-€190.89
TB WOODS WE2M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE2 Boyutu, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM94 mm€132.26
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE70 Boyutu, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 Derece3.2 mm2600 dev/dak, 3600 dev/dak-€1,441.01
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE5 Boyutu, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM137 mm€292.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS WE70M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE70 Boyut, 3600 rpm
€917.60 / Adet