Tb Woods Wes30m | Dura-flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, We30 Boyutu, 4200 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS WES30M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE30 Boyutu, 4200 rpm | BB7KUV

TB WOODS WES30M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE30 Boyut, 4200 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: BB7KUV Modeli: WES30M
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
€500.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Bağlantı Elemanı
Başlık Vidası BoyutuM10-1.5 x 16
Kaplin BoyutuWE30
Eleman Dış Çap.214 mm
Eleman TipiLastik Kaplin Elemanı
Eleman Genişliği237mm
100 RPM'de HP Puanı5.8 hp
1150 RPM'de HP Puanı67
1200 RPM'de HP Puanı70
1750 RPM'de HP Puanı101
1800 RPM'de HP Puanı104 hp
300 RPM'de HP Puanı17
3450 RPM'de HP Puanı200
3600 RPM'de HP Puanı200 hp
50 RPM'de HP Puanı2.9
690 RPM'de HP Puanı40
870 RPM'de HP Puanı50
Tasarım EkleSpacer
MalzemePolieter Üretan
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)2.4 mm
Maks. RPM4200 RPM, 5800 RPM
Ürün TipiDura-Flex Metrik Eleman
Puanlanmıs tork412
bedenWE30
Sıcaklık Değerlendirme-40 ila 93 Derece C
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBaşlık Vidası BoyutuKaplin BoyutuEleman Dış Çap.Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. RPMDış Çap.Ücret
TB WOODS WE5M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE5 Boyutu, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM137 mm€300.05
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE20 Boyutu, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 Derece2.4 mm6600 RPM-€284.84
TB WOODS WE3M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE3 Boyutu, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM108 mm€146.60
TB WOODS WES3M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE3 Boyutu, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM-€184.49
TB WOODS WE2M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE2 Boyutu, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM94 mm€129.76
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE70 Boyutu, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 Derece3.2 mm2600 dev/dak, 3600 dev/dak-€1,264.47
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE5 Boyutu, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM137 mm€266.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS WES30M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE30 Boyut, 4200 rpm
€500.87 / Adet