Telemecanique Sensors Xcslf3535533 | 14l748 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLF3535533 Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 1nc 240v | AF6GDR 14L748

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 1nc 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6GDR Modeli: XCSLF3535533Çapraz Referans: 14L748
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
€963.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi0.75A @ 240V
gövde MalzemesiZamak
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu2NO, 1NC
DC İletişim Derecesi0.55A @ 24V
derinlik2.01 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik8.07 "
IP Rating67
Çalışma kuvveti4.5 lb. Kilitli değil, 517 lb. Kilitli
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 140 Derece F
stilGüçlü Metal Kilitleme
genişlik1.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Solenoid Voltajı (120VAC)
  • Özellikler: 300 Solenoid Contacts

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLF3535513 Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 1nc 240v | AF6GDQ 14L747 XCSLF35355132NO, 1NC€937.34
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLF3737513 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 240v | AF6GDV 14L751 XCSLF37375131NO, 2NC€815.82
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLF3737533 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 240v | AF6GDW 14L752 XCSLF37375331NO, 2NC€962.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 1nc 240v
€963.41 / Adet