Tritan Safl205-16g | Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilya 1 Delik | 36ux83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN SAFL205-16G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilye 1 Delik | AH7JVH 36UX83

TRITAN SAFL205-16G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 1 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7JVH Modeli: SAFL205-16GÇapraz Referans: 36UX83
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
€34.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2-Bolt Flanşlı Rulman
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.1"
Dinamik Yük Kapasitesi3147 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiEksantrik Kilitli Yaka
YağlamaShell Alvania RL2 veya NLGI # 2 Eşdeğeri
Delik Merkezinin Merkeze Montajı99mm
Toplam yükseklik42.9mm
Uzunluk130mm
toplam Genişlik68mm
Statik Yük Kapasitesi1764 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)10.92
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStatik Yük KapasitesiCıvata ÖlçüsüDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
TRITAN SALF204-12G Flanşlı Rulman 2-Bolt Ball 3/4 Delik | AH7JVJ 36UX84 SALF204-12G1494 lb5 / 16 "3 / 4 "2877 lb71.5mm10mm90mm61mm€32.68
TRITAN SALF205-16G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı 1 Geçişli | AH7JVK 36UX85 SALF205-16G1764 lb5 / 16 "1"3147 lb76mm11mm95mm64mm€35.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN SAFL205-16G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 1 Delik
€34.58 / Adet